ELSTA - HSK Cu 2x160T (TrLB, AO) ÜA(3)B/C 600/590 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HS65702TLO.BC
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP) - IP43
Höhe - 590 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507083343
Sonepar Artikelnummer
120500416
Hersteller Artikelnummer
HS65702TLO.BC
Hersteller Typ
HS65702TLO.BC
Hersteller Artikel Nr.:
HS65702TLO.BC
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP43
Höhe:
590 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
175 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
16.000 kg


