ELSTA - HSK Cu 3x160T (TrLB, AO) 600/590 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HS65203TLO
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP) - IP43
Höhe - 590 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507063895
Sonepar Artikelnummer
120500411
Hersteller Artikelnummer
HS65203TLO
Hersteller Typ
HS65203TLO
Hersteller Artikel Nr.:
HS65203TLO
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP43
Höhe:
590 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
175 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
15.900 kg


