Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - HSK Cu 3x160T (TrLB, AO) ÜA(3+1)B/C 600/590 Wiener Netze

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - HSK Cu 3x160T (TrLB, AO) ÜA(3+1)B/C 600/590 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HS65803TLO.BC

  • Polzahl - 5

  • Anschlussart - Klemme/Sammelschiene

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Höhe - 590 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507063925

Sonepar Artikelnummer

120500439

Hersteller Artikelnummer

HS65803TLO.BC

Hersteller Typ

HS65803TLO.BC

Hersteller Artikel Nr.:

HS65803TLO.BC

Polzahl:

5

Anschlussart:

Klemme/Sammelschiene

Schutzart (IP):

IP43

Höhe:

590 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

175 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

16.700 kg

Hauptsicherungskasten Wiener Netze HSK, UP Unterputz. Besonderheit: Optimierte Lösung für den Einbau über Tr.AK. Gehäuse: Thermoplast RAL 7035, Scharniertüre mit ET08-EHSK-Sperre, Schutzart: IP43, Schutzklasse II. Maximalbestückung: Mit ÜA 3 NH-Trenner Gr. 00. Hinweis: Optimierte Lösung über Trennanschlusskasten, wenn Abgänge nach oben führen!