ELSTA - HSK Cu 4x160T ÜA(3)B/C 712 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HS71704.BC
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP) - IP43
Höhe - 472 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507051762
Sonepar Artikelnummer
120327309
Hersteller Artikelnummer
HS71704.BC
Hersteller Typ
HSK CU 4X160T ÜA(3)B/C 712
Hersteller Artikel Nr.:
HS71704.BC
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP43
Höhe:
472 mm
Breite:
712 mm
Tiefe:
180 mm
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
19.600 kg


