ELSTA - HSK Cu 4x160T ÜA(3)B/C API 900 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HS90704.BC.API
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 490 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507056057
Sonepar Artikelnummer
120327412
Hersteller Artikelnummer
HS90704.BC.API
Hersteller Typ
HSK CU 4X160T ÜA(3)B/C API 900
Hersteller Artikel Nr.:
HS90704.BC.API
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
490 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
175 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
20.800 kg


