ELSTA - HSK Cu 5x160L ÜA(3)B/C 472 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HS47705.BC
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP) - IP43
Höhe - 712 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507052998
Sonepar Artikelnummer
120327130
Hersteller Artikelnummer
HS47705.BC
Hersteller Typ
HSK CU 5X160L ÜA(3)B/C 472
Hersteller Artikel Nr.:
HS47705.BC
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP43
Höhe:
712 mm
Breite:
472 mm
Tiefe:
180 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
21.700 kg


