ELSTA - HSK Cu 6x100LT AP 712 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HS712206.AP
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP) - IP43
Höhe - 472 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507066438
Sonepar Artikelnummer
120500489
Hersteller Artikelnummer
HS712206.AP
Hersteller Typ
HS712206.AP
Hersteller Artikel Nr.:
HS712206.AP
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP43
Höhe:
472 mm
Breite:
712 mm
Tiefe:
180 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
19.200 kg


