Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - HSK Cu 6x100LT ÜA(3)B/C AP 712 Wiener Netze

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - HSK Cu 6x100LT ÜA(3)B/C AP 712 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HS712706.BC.AP

  • Polzahl - 5

  • Anschlussart - Klemme/Sammelschiene

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Höhe - 472 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507066407

Sonepar Artikelnummer

120500505

Hersteller Artikelnummer

HS712706.BC.AP

Hersteller Typ

HS712706.BC.AP

Hersteller Artikel Nr.:

HS712706.BC.AP

Polzahl:

5

Anschlussart:

Klemme/Sammelschiene

Schutzart (IP):

IP43

Höhe:

472 mm

Breite:

712 mm

Tiefe:

180 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

20.000 kg

Hauptsicherungskasten Wiener Netze HSK, AP Aufputz. Gehäuse: Polyester GFK RAL 7032, Scharniertüre mit ET08-EHSK-Sperre, Schutzart: IP43, Schutzklasse II. Hinweis: Kompakte Lösungen, nur bei Maßeinschränkungen verwenden (eingeschränkte Bemessungsströme)!