Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - HSK Cu 6x160L ÜA(3+1)B/C 750/850 Wiener Netze

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - HSK Cu 6x160L ÜA(3+1)B/C 750/850 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HS78806.BC

  • Polzahl - 5

  • Anschlussart - Klemme/Sammelschiene

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Höhe - 850 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507064090

Sonepar Artikelnummer

120501387

Hersteller Artikelnummer

HS78806.BC

Hersteller Typ

HS78806.BC

Hersteller Artikel Nr.:

HS78806.BC

Polzahl:

5

Anschlussart:

Klemme/Sammelschiene

Schutzart (IP):

IP43

Höhe:

850 mm

Breite:

750 mm

Tiefe:

175 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

30.000 kg

Hauptsicherungskasten Wiener Netze HSK, UP Unterputz. Gehäuse: Thermoplast RAL 7035, Scharniertüre mit ET08-EHSK-Sperre, Schutzart: IP43, Schutzklasse II. Maximalbestückung: Mit ÜA 9 NH-Lastschaltleisten Gr. 00.