ELSTA - HSK Cu 6x160T API 1000/590 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HS105206.API
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 590 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507064397
Sonepar Artikelnummer
120500215
Hersteller Artikelnummer
HS105206.API
Hersteller Typ
HS105206.API
Hersteller Artikel Nr.:
HS105206.API
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
590 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
175 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
32.200 kg


