ELSTA - HSK Cu 6x160T ÜA(3)B/C 1000/590 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HS105706.BC
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP) - IP43
Höhe - 590 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507083190
Sonepar Artikelnummer
120500218
Hersteller Artikelnummer
HS105706.BC
Hersteller Typ
HS105706.BC
Hersteller Artikel Nr.:
HS105706.BC
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP43
Höhe:
590 mm
Breite:
1000 mm
Tiefe:
175 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
33.000 kg


