ELSTA - HSK Cu 8x160L API 750/1000/230 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HS7510208.API
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507064823
Sonepar Artikelnummer
120500543
Hersteller Artikelnummer
HS7510208.API
Hersteller Typ
HS7510208.API
Hersteller Artikel Nr.:
HS7510208.API
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
1000 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
230 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
42.200 kg
Hauptsicherungskasten Wiener Netze HSK, API Aufputz (Innenraum). Besonderheit: Höhe 1000 mit vergrößertem Anschlussraum. Gehäuse: Thermoplast RAL 7035, Scharniertüre mit ET08-EHSK-Sperre, Schutzart: IP30D, Schutzklasse II. Maximalbestückung: Mit ÜA 8 NHLSL Gr. 00, ohne ÜA 9 NHLSL Gr. 00. Hinweis: Nur für Innenraum geeignet!


