Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - HVSK Cu 160T+4SRN25 ÜA(3)C AP 601 Wiener Netze

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - HVSK Cu 160T+4SRN25 ÜA(3)C AP 601 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HVS61114.AP

  • Polzahl - 5

  • Anschlussart - Klemme/Sammelschiene

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Höhe - 450 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507067657

Sonepar Artikelnummer

120500694

Hersteller Artikelnummer

HVS61114.AP

Hersteller Typ

HVS61114.AP

Hersteller Artikel Nr.:

HVS61114.AP

Polzahl:

5

Anschlussart:

Klemme/Sammelschiene

Schutzart (IP):

IP43

Höhe:

450 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

165 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

14.000 kg

Hauptsicherungskasten Wiener Netze in Kombination mit Vorzählersicherungskasten HVSK, AP Aufputz. Gehäuse: Polyester GFK RAL 7032, Scharniertüren (links ET08-EHSK, rechts 61005), Schutzart: IP43, Schutzklasse II. Maximalbestückung: Mit ÜA 5 Abgangs-SRN, ohne ÜA 6 Abgangs-SRN.