ELSTA - HVSK Cu 2x160T+3SRN25 ÜA(3)B/C 712 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HVS71123.BC
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP) - IP43
Höhe - 472 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507062706
Sonepar Artikelnummer
120355782
Hersteller Artikelnummer
HVS71123.BC
Hersteller Typ
HVS71123.BC
Hersteller Artikel Nr.:
HVS71123.BC
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP43
Höhe:
472 mm
Breite:
712 mm
Tiefe:
180 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
21.000 kg


