ELSTA - HVSK Cu 3x160L+2xSRN25 API 600/850 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HVS68032.API
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 850 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507089376
Sonepar Artikelnummer
121026484
Hersteller Artikelnummer
HVS68032.API
Hersteller Typ
HVS68032.API
Hersteller Artikel Nr.:
HVS68032.API
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
850 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
175 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
28.000 kg


