Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - HVSK Cu 3x160T+3SRN25 ÜA(3)B/C 900/590 Wiener Netze

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - HVSK Cu 3x160T+3SRN25 ÜA(3)B/C 900/590 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HVS95133.BC

  • Polzahl - 5

  • Anschlussart - Klemme/Sammelschiene

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Höhe - 590 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507083725

Sonepar Artikelnummer

120500762

Hersteller Artikelnummer

HVS95133.BC

Hersteller Typ

HVS95133.BC

Hersteller Artikel Nr.:

HVS95133.BC

Polzahl:

5

Anschlussart:

Klemme/Sammelschiene

Schutzart (IP):

IP43

Höhe:

590 mm

Breite:

900 mm

Tiefe:

175 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

26.000 kg

Hauptsicherungskasten Wiener Netze in Kombination mit Vorzählersicherungskasten HVSK, UP Unterputz. Gehäuse: Thermoplast RAL 7035, Scharniertüren (links ET08-EHSK, rechts 61005), Schutzart: IP43, Schutzklasse II. Maximalbestückung: Mit ÜA 6 Abgangs-SRN, ohne ÜA 7 Abgangs-SRN.