ELSTA - HVSK Cu 4x160L+4xSRN25 ÜA(3)B/C API 750/850 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HVS78144.BC.API
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP) - IP30
Höhe - 850 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507089697
Sonepar Artikelnummer
121026524
Hersteller Artikelnummer
HVS78144.BC.API
Hersteller Typ
HVS78144.BC.API
Hersteller Artikel Nr.:
HVS78144.BC.API
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
850 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
175 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
32.800 kg


