Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - HVSK Cu 4x160T+4SRN25 API 1000/590 Wiener Netze

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - HVSK Cu 4x160T+4SRN25 API 1000/590 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HVS105044.API

  • Polzahl - 5

  • Anschlussart - Klemme/Sammelschiene

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Höhe - 590 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507068333

Sonepar Artikelnummer

120500650

Hersteller Artikelnummer

HVS105044.API

Hersteller Typ

HVS105044.API

Hersteller Artikel Nr.:

HVS105044.API

Polzahl:

5

Anschlussart:

Klemme/Sammelschiene

Schutzart (IP):

IP30

Höhe:

590 mm

Breite:

1000 mm

Tiefe:

175 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

35.200 kg

Hauptsicherungskasten Wiener Netze in Kombination mit Vorzählersicherungskasten HVSK, API Aufputz (Innenraum). Gehäuse: Thermoplast RAL 7035, Scharniertüren (links ET08-EHSK, rechts 61005), Schutzart: IP30D, Schutzklasse II. Maximalbestückung: Mit ÜA 6 Abgangs-SRN, ohne ÜA 7 Abgangs-SRN.