Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - HVSK Cu 5x160L+4xSRN25 ÜA(3+1)B/C 750/850 Wiener Netze

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - HVSK Cu 5x160L+4xSRN25 ÜA(3+1)B/C 750/850 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HVS78254.BC

  • Polzahl - 5

  • Anschlussart - Klemme/Sammelschiene

  • Schutzart (IP) - IP43

  • Höhe - 850 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507089963

Sonepar Artikelnummer

121026551

Hersteller Artikelnummer

HVS78254.BC

Hersteller Typ

HVS78254.BC

Hersteller Artikel Nr.:

HVS78254.BC

Polzahl:

5

Anschlussart:

Klemme/Sammelschiene

Schutzart (IP):

IP43

Höhe:

850 mm

Breite:

750 mm

Tiefe:

175 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

34.200 kg

Hauptsicherungskasten Wiener Netze in Kombination mit Vorzählersicherungskasten HVSK, UP Unterputz. Gehäuse: Thermoplast RAL 7035, Scharniertüren (links ET08-EHSK, rechts 61005), Schutzart: IP43, Schutzklasse II. Maximalbestückung: Mit ÜA 5 NHLSL Gr.00, 5 Abgangs-SRN, ohne ÜA 5 NHLSL Gr.00, 6 Abgangs-SRN.