ELSTA - HVSK Cu 8x160L+4xSRN25 ÜA(3)B/C 900/850 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HVS98184.BC
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP) - IP43
Höhe - 850 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507090044
Sonepar Artikelnummer
121026557
Hersteller Artikelnummer
HVS98184.BC
Hersteller Typ
HVS98184.BC
Hersteller Artikel Nr.:
HVS98184.BC
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP43
Höhe:
850 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
175 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
39.000 kg


