ELSTA - Installationsverteiler IV-A-3GF + 61005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IV-A-3
Montageart - Aufputz/Unterputz
Anzahl der Reihen - 3
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507030156
Sonepar Artikelnummer
120168612
Hersteller Artikelnummer
IV-A-3
Hersteller Typ
IV-A-3GF + 61005
Hersteller Artikel Nr.:
IV-A-3
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Anzahl der Reihen:
3
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP31
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Mit Montageplatte:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
521 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
146 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
5.000 kg


