ELSTA - Installationsverteiler IV-A-4GF + 61005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IV-A-4
Montageart - Aufputz/Unterputz
Anzahl der Reihen - 4
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507030095
Sonepar Artikelnummer
120168613
Hersteller Artikelnummer
IV-A-4
Hersteller Typ
IV-A-4GF + 61005
Hersteller Artikel Nr.:
IV-A-4
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Anzahl der Reihen:
4
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP31
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Mit Montageplatte:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
679 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
146 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
6.000 kg


