ELSTA - Installationsverteiler IVF-A-4GF (72TE) + Sockel S3/1 950/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IVF-A-4
Montageart - Eingrabsockel
Anzahl der Reihen - 4
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507102921
Sonepar Artikelnummer
121026571
Hersteller Artikelnummer
IVF-A-4
Hersteller Typ
IVF-A-4
Hersteller Artikel Nr.:
IVF-A-4
Montageart:
Eingrabsockel
Anzahl der Reihen:
4
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Mit Montageplatte:
Nein
RAL-Nummer:
7032
Höhe:
836 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
250 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
32.000 kg


