ELSTA - Installationsverteiler IVF-B-5GF (128TE) + Sockel S4 950/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IVF-B-5
Montageart - Eingrabsockel
Anzahl der Reihen - 5
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507030194
Sonepar Artikelnummer
120168621
Hersteller Artikelnummer
IVF-B-5
Hersteller Typ
IVFB5GF 130TE + SOCKEL S4 950/250
Hersteller Artikel Nr.:
IVF-B-5
Montageart:
Eingrabsockel
Anzahl der Reihen:
5
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Mit Montageplatte:
Nein
RAL-Nummer:
7032
Höhe:
836 mm
Breite:
590 mm
Tiefe:
250 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
42.000 kg


