ELSTA - Installationsverteiler IVF-B-6GF (156TE) + Sockel S4 950/250

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IVF-B-6
Montageart - Eingrabsockel
Anzahl der Reihen - 6
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507030200
Sonepar Artikelnummer
120168622
Hersteller Artikelnummer
IVF-B-6
Hersteller Typ
IVFB6GF 156TE + SOCKEL S4 950/250
Hersteller Artikel Nr.:
IVF-B-6
Montageart:
Eingrabsockel
Anzahl der Reihen:
6
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Mit Montageplatte:
Nein
RAL-Nummer:
7032
Höhe:
1065 mm
Breite:
590 mm
Tiefe:
250 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
45.000 kg


