ELSTA - Installationsverteiler IVF F4 ESPOT 4xAC22kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ESIVFB.1
Montageart - Eingrabsockel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507103416
Sonepar Artikelnummer
121025545
Hersteller Artikelnummer
ESIVFB.1
Hersteller Typ
ESIVFB.1
Hersteller Artikel Nr.:
ESIVFB.1
Montageart:
Eingrabsockel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Art der Tür:
Einzel
RAL-Nummer:
7032
Höhe:
1065 mm
Breite:
590 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
40.000 kg


