ELSTA - Installationsverteiler IVF-NV F3/1 (36TE) + MPL 120x700

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FIM0010
Montageart - Eingrabsockel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507021451
Sonepar Artikelnummer
120168030
Hersteller Artikelnummer
FIM0010
Hersteller Typ
IVF-ST NV (36TE) + MONT.-PL. 120X700
Hersteller Artikel Nr.:
FIM0010
Montageart:
Eingrabsockel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Mit Montageplatte:
Ja
RAL-Nummer:
7032
Höhe:
836 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
20.000 kg


