ELSTA - Installationsverteiler IVF-NV F3/1 (48TE) + MPL 120x950

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FIM0020
Montageart - Eingrabsockel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507047109
Sonepar Artikelnummer
120499105
Hersteller Artikelnummer
FIM0020
Hersteller Typ
FIM0020
Hersteller Artikel Nr.:
FIM0020
Montageart:
Eingrabsockel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Mit Montageplatte:
Ja
RAL-Nummer:
7032
Höhe:
1065 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
22.000 kg


