ELSTA - Installationsverteiler IVF-NV F6 (88TE) + MPL 750x800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FIM220
Montageart - Eingrabsockel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - grau
Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507047130
Sonepar Artikelnummer
120499106
Hersteller Artikelnummer
FIM220
Hersteller Typ
FIM220
Hersteller Artikel Nr.:
FIM220
Montageart:
Eingrabsockel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Mit Montageplatte:
Ja
RAL-Nummer:
7032
Höhe:
1065 mm
Breite:
1115 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
48.000 kg


