ELSTA - Installationsverteiler IVFS-306-2GF+MPL (32TE)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IVFS-306-2-MPL
Montageart - Eingrabsockel
Anzahl der Reihen - 2
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507110728
Sonepar Artikelnummer
120568118
Hersteller Artikelnummer
IVFS-306-2-MPL
Hersteller Typ
IVFS-306-2-MPL
Hersteller Artikel Nr.:
IVFS-306-2-MPL
Montageart:
Eingrabsockel
Anzahl der Reihen:
2
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Mit Montageplatte:
Ja
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
1450 mm
Breite:
345 mm
Tiefe:
240 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
16.000 kg


