ELSTA - Installationsverteiler IVFS-308-5GF (80TE)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IVFS-308-5
Montageart - Eingrabsockel
Anzahl der Reihen - 5
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507110698
Sonepar Artikelnummer
121026573
Hersteller Artikelnummer
IVFS-308-5
Hersteller Typ
IVFS-308-5
Hersteller Artikel Nr.:
IVFS-308-5
Montageart:
Eingrabsockel
Anzahl der Reihen:
5
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP44
Art der Abdeckung:
Tür
Art der Tür:
Einzel
Mit Montageplatte:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
1600 mm
Breite:
345 mm
Tiefe:
240 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
19.000 kg


