ELSTA - KDK 100/CT - STMK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1933
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 320 mm
Breite - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507015740
Sonepar Artikelnummer
120167784
Hersteller Artikelnummer
1933
Hersteller Typ
KDK 100/CT
Hersteller Artikel Nr.:
1933
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
320 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.200 kg
Kunststoff-Dachständerkasten für Steiermark. Gehäuse: Polyester GFK mit Scharniertüre und plombierbaren Verschlussschrauben, Farbe RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II. Ausstattung: Mit einem NH-Sicherungslasttrennschalter Gr.000/100 A (ohne NH-Sicherungen), PEN-Durchführung, Berührungsschutzabdeckung und 2 Kabeleinführungen inkl. Universaleinführungsflansche UEF. Anwendung als Netzanschlusskasten zur Montage am Dachständer, Dachständerschellen sind separat zu bestellen (2 Stk. pro Kasten benötigt).


