ELSTA - KHAS 100/6 BEWAG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0457
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 320 mm
Breite - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507009107
Sonepar Artikelnummer
120052830
Hersteller Artikelnummer
0457
Hersteller Typ
KHAS 100/6 BEWAG
Hersteller Artikel Nr.:
0457
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
320 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
5.400 kg
Aufputz Hausanschlusskasten KHAS Netz Burgenland. Gehäuse: Polyester GFK mit Scharniertüre inkl. B1-Sperre, Farbe RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II. Ausstattung: Bohrungen laut Netz Burgenland Richtlinie inkl. Universaleinführungsflansch, mit NH-Unterteilen Gr.00 und NH-Nullleiterdurchführung, anschlussfertig mit V-Klemmen. Anwendung als Netzanschlusskasten zur Montage auf Freileitungsstützpunkten (Holzmasten), 2x Mastbefestigung inklusive.


