ELSTA - KHAS 100/CT STMK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2741
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 320 mm
Breite - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507021758
Sonepar Artikelnummer
120167783
Hersteller Artikelnummer
2741
Hersteller Typ
KHAS 100/CT
Hersteller Artikel Nr.:
2741
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
320 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.000 kg
Aufputz (Innenraum) Hausanschlusskasten für Steiermark. Gehäuse: Polyester GFK mit Scharniertüre und plombierbaren Verschlussschrauben, Farbe RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II. Ausstattung: Mit einem NH-Sicherungslasttrennschalter Gr.000/100 A (ohne NH-Sicherungen), PEN-Durchführung, Berührungsschutzabdeckung und 2 Kabeleinführungen inkl. Universaleinführungsflansche UEF.


