ELSTA - KHAS 2/SN (1o/1u) SBG/OÖ (ohne Sich.Stecker)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0143.2
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 320 mm
Breite - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9008507051182
Sonepar Artikelnummer
120501462
Hersteller Artikelnummer
0143.2
Hersteller Typ
0143.2
Hersteller Artikel Nr.:
0143.2
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
320 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
3.500 kg
Aufputz (Innenraum) Hausanschlusskasten für Oberösterreich und Salzburg. Gehäuse: Polyester GFK mit Scharniertüre und plombierbaren Verschlussschrauben, Farbe RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II. Ausstattung: Mit zwei Tytan II 63 A Sicherungslasttrennschaltern 3-polig (ohne D02-Sicherungsstecker), PEN-Durchführung, Berührungsschutzabdeckung und Kabeleinführungen inkl. Universaleinführungsflansche UEF (zusätzlich 1x Vierfachflansch). Sicherungsstecker-Set Tytan II bitte extra bestellen: (51663 20A, 51658 25A, 51659 35A, 71193 40A, 51638 50A), Mastbefestigungen für Holzmastmontage (2 Stk benötigt) bitte extra bestellen (4494005).


