ELSTA - KHAS leer - 2 UEF unten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0151.2
Breite - 250 mm
Höhe - 320 mm
Tiefe - 150 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507119103
Sonepar Artikelnummer
121025103
Hersteller Artikelnummer
0151.2
Hersteller Typ
0151.2
Hersteller Artikel Nr.:
0151.2
Breite:
250 mm
Höhe:
320 mm
Tiefe:
150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyester (PET)
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Schutzart (IP):
IP44
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7032
Freistehend:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mit Tür:
Ja
Anzahl der Schlösser:
1
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Schlagfestigkeit:
IK10
Wärmeverlustkapazität (Delta T = 20 K) nach IEC/TR 60890:
16 W
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
2.500 kg


