ELSTA - KHAS m. HKL 4x35² (3xUEF) SBG/OÖ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0147
Anschlussart - Klemme
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 320 mm
Breite - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507119080
Sonepar Artikelnummer
121025101
Hersteller Artikelnummer
0147
Hersteller Typ
0147
Hersteller Artikel Nr.:
0147
Anschlussart:
Klemme
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
320 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
150 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.000 kg
Aufputz (Innenraum) Hausanschlusskasten für Oberösterreich und Salzburg. Gehäuse: Polyester GFK mit Scharniertüre und plombierbaren Verschlussschrauben, Farbe RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II. Ausstattung: Mit einer Hauptleitungsabzweigklemme 4-polig 35 mm², Berührungsschutzabdeckung und 3 Kabeleinführungen inkl. Universaleinführungsflansche UEF. Mastbefestigungen für Holzmastmontage (2 Stk benötigt) bitte extra bestellen (4494005).


