Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - KHS/E4 - HSK Cu 2x250L+160L ÜA(3)B/C 1375/1350 Wiener Netze

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - KHS/E4 - HSK Cu 2x250L+160L ÜA(3)B/C 1375/1350 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FK546021.3BC

  • Polzahl - 5

  • Anschlussart - Klemme/Sammelschiene

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Höhe - 1364 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507137435

Sonepar Artikelnummer

121025781

Hersteller Artikelnummer

FK546021.3BC

Hersteller Typ

FK546021.3BC

Hersteller Artikel Nr.:

FK546021.3BC

Polzahl:

5

Anschlussart:

Klemme/Sammelschiene

Schutzart (IP):

IP44

Höhe:

1364 mm

Breite:

1379 mm

Tiefe:

324 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

135.000 kg

Kabel-Hausanschlussschrank Wiener Netze KHS Freistehend. Kombilösung für die Montage eines Anschlusskasten E4 der Wiener Netze mit Hauptsicherungskasten. Gehäuse: Polyester-Kombiverteiler F5-F4 1375/1350, RAL 7032, Schutzart: IP44, Schutzklasse II, Scharniertüre linker Verteiler (E4) mit K013-Sperre, Scharniertüre rechter Verteiler (HSK) mit ET08-EHSK-Sperre. Freistehende Kombilösung Wiener Netze Anschlusskasten E4 mit Hauptsicherungsteil, links Einhängevorrichtung für die einfache Montage des Anschlusskastens, rechts Hauptsicherungskasten, Cu 40x5 5-polig, bestückt mit NHLSL Gr.00 / NHLSL Gr.1, wahlweise mit ÜA, Berührungsschutzabdeckung. Sockel: inklusive Kombi-Eingrabsockel 950/320. Hinweis: Anschlusskasten E4 muss bauseits montiert werden. Verkabelung zwischen Anschlusskasten und Cu-System im HSK muss bauseits erfolgen (M12). Bitte beachten Sie den maximalen Dauerstrom für interne Verteilung!