ELSTA - KHS/E4 - HSK Cu 4x160L 1375/1350 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FK546004
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 1364 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507137381
Sonepar Artikelnummer
121025776
Hersteller Artikelnummer
FK546004
Hersteller Typ
FK546004
Hersteller Artikel Nr.:
FK546004
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1364 mm
Breite:
1379 mm
Tiefe:
324 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
131.000 kg


