Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - KHS/Tr.AK Cu 250L ÜA(3)B/C 785/1080 Wiener Netze

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - KHS/Tr.AK Cu 250L ÜA(3)B/C 785/1080 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FK53010.3BC

  • Polzahl - 5

  • Anschlussart - Klemme/Sammelschiene

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Höhe - 1065 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507133970

Sonepar Artikelnummer

121025760

Hersteller Artikelnummer

FK53010.3BC

Hersteller Typ

FK53010.3BC

Hersteller Artikel Nr.:

FK53010.3BC

Polzahl:

5

Anschlussart:

Klemme/Sammelschiene

Schutzart (IP):

IP44

Höhe:

1065 mm

Breite:

785 mm

Tiefe:

322 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

45.000 kg

Kabel-Hausanschlussschrank Wiener Netze KHS Freistehend. Mit Tr.AK-Vorbereitung (mit HSK-Teil). Gehäuse: Polyesterverteiler F5 1080/320 mit Scharniertüre und ET08-EHSK-Sperre, RAL 7032, Schutzart: IP44, Schutzklasse II. Freistehende Kombilösung Wiener Netze Trennanschlusskasten mit Hauptsicherungsteil, links Aufbaurost zur Montage des Trenn-AK der Wiener Netze mit Kabelabdeckhaube, rechts Cu 30x5 5-polig, NHLSL Gr.00 / Gr.1, wahlweise mit ÜA, Berührungsschutzabdeckung. Sockel: Eingrabsockel S5 X1 */320 oder Bodenmontagesockel SB5 */320 extra zu bestellen.