ELSTA - KHS/Tr.AK Cu 2x250L+2x160L ÜA(3)B/C 1115/1080 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FK63022.3BC
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 1065 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507134014
Sonepar Artikelnummer
121025790
Hersteller Artikelnummer
FK63022.3BC
Hersteller Typ
FK63022.3BC
Hersteller Artikel Nr.:
FK63022.3BC
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1065 mm
Breite:
1115 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
53.000 kg


