ELSTA - KHS/Tr.AK Cu 4x160L 1115/850 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FK62164
Polzahl - 5
Anschlussart - Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 836 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507133925
Sonepar Artikelnummer
121025782
Hersteller Artikelnummer
FK62164
Hersteller Typ
FK62164
Hersteller Artikel Nr.:
FK62164
Polzahl:
5
Anschlussart:
Klemme/Sammelschiene
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
836 mm
Breite:
1115 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
49.000 kg


