ELSTA - KHS/Tr.AK (S1/S2) 590/1080 Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FK51000
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - IP44
Höhe - 1065 mm
Breite - 590 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507128891
Sonepar Artikelnummer
121025758
Hersteller Artikelnummer
FK51000
Hersteller Typ
FK51000
Hersteller Artikel Nr.:
FK51000
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
IP44
Höhe:
1065 mm
Breite:
590 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
28.000 kg
Kabel-Hausanschlussschrank Wiener Netze KHS Freistehend. Mit Tr.AK-Vorbereitung (ohne HSK-Teil). Gehäuse: Polyesterverteiler F4 1080/320 mit Scharniertüre und 61005-Sperre, RAL 7032, Schutzart: IP44, Schutzklasse II. Leergehäuse mit Aufbaurost zur Montage von Trenn-Anschlusskästen S1 und S2 der Wiener Netze, inklusive Kabelabdeckhaube für die Netzanschlusskabel, ohne HSK-Teil. Sockel: Eingrabsockel S4 X0 */320 oder Bodenmontagesockel SB4 */320 extra zu bestellen.


