Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - KHS/Tr.AK-WMF/HSK 100A ÜA(3+1)B/C AFN Wiener Netze

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - KHS/Tr.AK-WMF/HSK 100A ÜA(3+1)B/C AFN Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MWWFN104DHK_TR

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Farbe - grau

  • RAL-Nummer - 7032

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507147748

Sonepar Artikelnummer

121027510

Hersteller Artikelnummer

MWWFN104DHK_TR

Hersteller Typ

MWWFN104DHK_TR

Hersteller Artikel Nr.:

MWWFN104DHK_TR

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP44

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Breite:

1709 mm

Höhe:

1080 mm

Tiefe:

322 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

92.000 kg

Wandlermessfeld WIENER NETZE Freiluft, Freistehend, 100 A, 60 kW, mit HSK-Teil und Montagemöglichkeit für Tr.AK. Gehäuse: Polyester GFK Kombi F4-F6 1080/320, RAL 7032, Schutzart IP 44, Schutzklasse II, Scharniertüre Hauptsicherungsteil inklusive ET08-EHSK-Sperre, Scharniertüre Wandlerteil, vorbereitet für EHZ Wiener Netze, Scharniertüre Zählerteil inklusive K013-Sperre. Ausstattung: Montagemöglichkeit für Wiener Netze Tr.AK N200, Hauptsicherung NH-Trenner Gr.00, mit Überspannungsableiter, Wandlerverschienung Cu 30x5 5-polig 100 mm inkl. PEN-Bügel, Kundenabgang NHLSL Gr.00 (inkl. Trennmesser), inklusive Schaltschrankheizung und Absorptionsmatte. Anschluss: Einspeisung links, Erdkabel Wiener Netze max. 2-fach 150 mm². Abgang rechts, M8 max. 1-fach 70 mm². Sockel: Eingrabsockel Kombi S4-S6 */320 oder Bodenmontagesockel SBK 4-6 500/320 (separat zu bestellen). Hinweis: Kombinierte Lösung mit Vorbereitung für Wiener Netze Anschlusskasten! Bitte von Wiener Netze freigeben lassen!. Abmessungen: (B)1709 x (H)1080 x (T)322 mm.