ELSTA - KHZS 1/1SN35 RK (Säule 308) Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZS0160.35
Anzahl der Zählerplätze - 1
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507138296
Sonepar Artikelnummer
121026352
Hersteller Artikelnummer
FZS0160.35
Hersteller Typ
FZS0160.35
Hersteller Artikel Nr.:
FZS0160.35
Anzahl der Zählerplätze:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Breite:
350 mm
Höhe:
1600 mm
Tiefe:
240 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
20.000 kg


