ELSTA - KHZS 1 NV1 unten (12TE) 440/650 AP Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZKS0100_1GF.AP
Anzahl der Zählerplätze - 1
Montageart - Aufputz
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507139293
Sonepar Artikelnummer
121026280
Hersteller Artikelnummer
FZKS0100_1GF.AP
Hersteller Typ
FZKS0100_1GF.AP
Hersteller Artikel Nr.:
FZKS0100_1GF.AP
Anzahl der Zählerplätze:
1
Montageart:
Aufputz
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
440 mm
Höhe:
654 mm
Tiefe:
250 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
16.000 kg


