Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - KHZS 2/Tr.AK-2SRN25 ÜA(3)C RK + FZ F G2 - Gas (rechts) Wiener Netze

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - KHZS 2/Tr.AK-2SRN25 ÜA(3)C RK + FZ F G2 - Gas (rechts) Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FZKS0251.ER

  • Anzahl der Zählerplätze - 2

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008507081080

Sonepar Artikelnummer

120499687

Hersteller Artikelnummer

FZKS0251.ER

Hersteller Typ

FZKS0251.ER

Hersteller Artikel Nr.:

FZKS0251.ER

Anzahl der Zählerplätze:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP44

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7032

Breite:

1574 mm

Höhe:

1080 mm

Tiefe:

322 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85371098

Gewicht:

70.800 kg

Kombizählerverteiler Strom-Gas, Kabelhausanschluss, Freistehend, Wiener Netze Strom - NÖ Netz Gas. Gehäuse: Polyesterverteiler Kombi F5-F5 1080/320 mit Scharniertüren inkl. 61005-Sperre/Z-Sperre, Farbe RAL 7032, Schutzart IP44, Schutzklasse II. Ausführung Stromteil, links: Vorzählerteil oben, plombierbar, Reiter-SLTS D02 25 A bzw. 35 A mit fixer Passhülse, ohne/mit ÜA, 2 Zählerplätze rechts mit Zähleranschlussklemme (ZAK) und Zählerschleife 16², Nachzählerteil rechts, plombierbar, 2x Reihenklemmblock 5x16² (KEINE Nachzählervert.). Ausführung Gasteil, rechts: Tragschienen für zwei Gaszähler G2,5 oder G4, Montagevorrichtung für Haupthahn (links). Sockel: Eingrabsockel S5-S5 (H = 950/1200) oder Bodenmontagesockel SBK5/5 (H = 500) extra zu bestellen.