ELSTA - KHZS 5/Tr.AK-2x160L-5SRN35 RK Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZKS0550.35.2L
Anzahl der Zählerplätze - 5
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507079438
Sonepar Artikelnummer
120499905
Hersteller Artikelnummer
FZKS0550.35.2L
Hersteller Typ
FZKS0550.35.2L
Hersteller Artikel Nr.:
FZKS0550.35.2L
Anzahl der Zählerplätze:
5
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
1905 mm
Höhe:
1080 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
93.000 kg


