ELSTA - KHZS 6/6SRN35 RK Wiener Netze

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FZKS0610.35
Anzahl der Zählerplätze - 6
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP44
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008507084944
Sonepar Artikelnummer
120499932
Hersteller Artikelnummer
FZKS0610.35
Hersteller Typ
FZKS0610.35
Hersteller Artikel Nr.:
FZKS0610.35
Anzahl der Zählerplätze:
6
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP44
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7032
Breite:
1115 mm
Höhe:
1065 mm
Tiefe:
322 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
60.000 kg


