Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

ELSTA - Klemme-Doppelflachdirektanschluss 35mm2-Rm/Sm 50mm2-Se

ELSTA
kopierenkopieren
ELSTA - Klemme-Doppelflachdirektanschluss 35mm2-Rm/Sm 50mm2-Se

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 34258

  • Herkunftsland - AT

  • Zolltarifnummer - 85369010

  • Gewicht - 0.030 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120167788

Hersteller Artikelnummer

34258

Hersteller Typ

34258

Hersteller Artikel Nr.:

34258

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.030 kg

Doppel-Flachdirektanschlussklemme, Klemmbereich: 35 mm² rm/sm, 50 mm² se (2x).